Roulement à rotules sur billes NTN 1305SK, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1305SK
Rubix :0281-1014431
EAN :4547359746303




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1305 K CAGE ACIER 25X62X17
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,57 € HT
/ unité
64,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours