Roulement à rotules sur billes NSK 1221J, Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 105 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1221J
Rubix :0294-1014417
Fabricant :1221J N
EAN :00029176059155


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1221 CAGE ACIER 105X190X36
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,87 € HT
/ unité
754,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours