Roulement à rotules sur billes FAG 126-TVH, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :126-TVH
Rubix :0255-1014222
Fabricant :0167006190000
EAN :4012801159159


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 126 CAGE PA 6X19X6
Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 30500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 480 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,96 € HT
/ unité
31,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours