Roulement à rotules sur billes SNR 2304EEG15, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :2304EEG15
Rubix :0302-1014601
EAN :3413520088934
RLT A BILLES 2304 ETANCHE CAGE PA 20X52X21

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2304 ETANCHE CAGE PA 20X52X21


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage polyamide, joints frottants des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur21 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série2300
Matièreacier
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r3350 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12400 N
58,10 € HT
/ unité
69,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.