Roulement à rotules sur billes FAG 2311-K-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 43 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à billes auto-aligné
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :2311-K-TVH-C3
FAG :2311-K-TVH-C3>N
Rubix :0255-1014648
Fabricant :3007463420030
EAN :4064328165373


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2311 K C3 CAGE PA 55X120X43
Roulement à rotule sur billes 23...-K-TVH, alésage conique conique 1:12, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 23..-k-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 24000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 77000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,90 € HT
/ unité
251,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours