Roulement à rotules sur billes NTN 1220SK, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1220SK
Rubix :0281-1089021
EAN :4547359256185
RLT A BILLES 1220 K CAGE ACIER 100X180X34

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1220 K CAGE ACIER 100X180X34


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r29700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr69500 N
316,86 € HT
/ unité
380,23 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.