Roulement à rotules sur billes SKF 2306, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2306
Rubix :0301-1014611
Fabricant :35763
EAN :7316576608728


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2306 CAGE ACIER 30X72X27
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23 |
| Matière | acier au chrome-carbone (acier à roulement, trempé à cœur) |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 18000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 31200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,81 € HT
/ unité
114,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h