Roulement à rotules sur billes NSK 1206J, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1206J
Rubix :0294-1014365
Fabricant :1206J N
EAN :00029176027024


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1206 CAGE ACIER 30X62X16
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,85 € HT
/ unité
55,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours