Roulement à rotules sur billes NTN 1212S, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1212S
Rubix :0281-1014394
EAN :4547359255478
RLT A BILLES 1212 CAGE ACIER 60X110X22

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1212 CAGE ACIER 60X110X22


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r11500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30500 N
87,12 € HT
/ unité
104,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.