Roulement à rotules sur billes NSK 1215KJC3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 75 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1215KJC3
Rubix :0294-1155062
EAN :00029176059117
RLT A BILLES 1215 K C3 CAGE ACIER 75X130X25

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1215 K C3 CAGE ACIER 75X130X25


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1200
Matièreacier à roulement au chrome à haute teneur en carbone (suj2)
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r15700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43000 N
125,41 HT
/ unité
150,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.