Roulement à rotules sur billes NSK 1310, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1310
Rubix :0294-1014455
Fabricant :1310J N
EAN :0029176027093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1310 CAGE ACIER 50X110X27
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing double-row, main dimensions acc. to DIN 630, cage made of steel sheet, pressed, rolling body guided
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,85 € HT
/ unité
154,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h