Nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide Kärcher 1.367-154.0, Débit: 1260 l/h | Pression: 350 bar | Puissance: 15000 W

Nettoyeur très haute pression HD 13/35-4

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :1.367-154.0
Rubix :0222-7191566
Fabricant :1.367-154.0
EAN :4039784730984
ULTRA HAUTE PRESSION HD 13/35-4 CAGE

Résumé technique

Débit1260 l/h
Pression350 bar
Alimentation400 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ULTRA HAUTE PRESSION HD 13/35-4 CAGE


L’HD 13/35-4 Cage est un nettoyeur à très haute pression électrique. Grâce à une pression réglable jusqu’à 350 bars, cet appareil écologique et économique élimine sans détergent ni solvant peintures, revêtements plastiques, résines, écorces, produits chimiques et autres salissures tenaces. Performant et fiable, sa cage particulièrement robuste protège les organes de la machine et permet le chargement par grue. Pratique, la construction de type brouette garantit un transport plus facile et tous les accessoires se rangent dans un compartiment protégé. Toutes ces qualités font du HD 13/35-4 Cage, le nettoyeur très haute pression idéal pour une utilisation professionnelle dans l’industrie ou le bâtiment.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1

Applications

Le nettoyeur très haute pression eau froide HD 13/35-4 est doté d’un moteur électrique. Ce nettoyeur est idéal pour des applications multiples dans l’industrie et le bâtiment.

Informations techniques


Attributs
Débit1260 l/h
Pression350 bar
Alimentation400 V
Flexible haute pression10 m
Puissance15000 W
10 403,33 € HT
/ unité
12 484,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.