Nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide Nilfisk 107340512, Débit: 1050 l/h | Pression: 200 bar | Puissance: 6100 W
Nettoyeur SC UNO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :107340512
Rubix :0206-7152530
EAN :5711145273079

Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EF SC UNO 5M-200/1050 EU
Ce nettoyeur haute pression à l'eau froide stationnaire Nilfisk SC UNO 5M-200/1050 EU est conçu pour répondre aux exigences des secteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture et des industries ayant besoin d'un poste de nettoyage fixe, puissant et durable. Doté d'une pompe axiale industrielle à rotation lente, il garantit une performance élevée pour un usage intensif. Sa construction robuste et ses nombreuses options de personnalisation en font un équipement idéal pour un nettoyage efficace et adapté aux besoins professionnels.
Caractéristiques :
Le Nilfisk SC UNO 5M-200/1050 EU est doté d'une pompe axiale assurant une rotation de 1450 tr/min, ce qui garantit un fonctionnement fiable et silencieux. Ses trois pistons en céramique garantissent une résistance accrue face à l'usure et aux agents chimiques. De plus, il est équipé de joints renforcés permettant une alimentation en eau chaude à haute température. Ce modèle est également équipé d'un système de contrôle du niveau d'huile et d'une sphère anti-bélier, renforçant ainsi la sécurité et la fiabilité de l'appareil. Facile à utiliser, il peut être personnalisé grâce à de nombreuses options disponibles. Son châssis en acier laqué très résistant assure une robustesse à toute épreuve, tandis que son capot isolant en EPP est agréé pour l'alimentaire. Enfin, son système de fixation murale facilite son installation.
Spécifications :
- Impact de nettoyage : 5,5 kg/force
- Puissance absorbée : 6,1 kW
- Longueur de câble : 5 m
- Taille de la buse : 0.0500
- Température d'arrivée d'eau max. : 60°C
- Dimensions (L x l x H) : 355 x 860 x 560 mm
- Hauteur d'aspiration : 1 m
- Hauteur d'aspiration préparée : 2,5 m
- Poids : 74 kg.
Normes :
Ce nettoyeur haute pression Nilfisk SC UNO 5M-200/1050 EU est doté d'un capot isolant en EPP agréé pour une utilisation dans des environnements agroalimentaires, garantissant un respect strict des normes sanitaires.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1906, Nilfisk s'est imposée comme un acteur clé dans la conception et la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Reconnue à l'échelle mondiale, l'entreprise propose une vaste gamme de solutions performantes, incluant des aspirateurs industriels, des autolaveuses et des nettoyeurs haute pression, adaptés aussi bien aux besoins des professionnels qu'à ceux du grand public. Son engagement repose sur l'innovation et la qualité, garantissant des équipements répondant aux exigences évolutives du marché.
Caractéristiques :
Le Nilfisk SC UNO 5M-200/1050 EU est doté d'une pompe axiale assurant une rotation de 1450 tr/min, ce qui garantit un fonctionnement fiable et silencieux. Ses trois pistons en céramique garantissent une résistance accrue face à l'usure et aux agents chimiques. De plus, il est équipé de joints renforcés permettant une alimentation en eau chaude à haute température. Ce modèle est également équipé d'un système de contrôle du niveau d'huile et d'une sphère anti-bélier, renforçant ainsi la sécurité et la fiabilité de l'appareil. Facile à utiliser, il peut être personnalisé grâce à de nombreuses options disponibles. Son châssis en acier laqué très résistant assure une robustesse à toute épreuve, tandis que son capot isolant en EPP est agréé pour l'alimentaire. Enfin, son système de fixation murale facilite son installation.
Spécifications :
- Impact de nettoyage : 5,5 kg/force
- Puissance absorbée : 6,1 kW
- Longueur de câble : 5 m
- Taille de la buse : 0.0500
- Température d'arrivée d'eau max. : 60°C
- Dimensions (L x l x H) : 355 x 860 x 560 mm
- Hauteur d'aspiration : 1 m
- Hauteur d'aspiration préparée : 2,5 m
- Poids : 74 kg.
Normes :
Ce nettoyeur haute pression Nilfisk SC UNO 5M-200/1050 EU est doté d'un capot isolant en EPP agréé pour une utilisation dans des environnements agroalimentaires, garantissant un respect strict des normes sanitaires.
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1906, Nilfisk s'est imposée comme un acteur clé dans la conception et la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Reconnue à l'échelle mondiale, l'entreprise propose une vaste gamme de solutions performantes, incluant des aspirateurs industriels, des autolaveuses et des nettoyeurs haute pression, adaptés aussi bien aux besoins des professionnels qu'à ceux du grand public. Son engagement repose sur l'innovation et la qualité, garantissant des équipements répondant aux exigences évolutives du marché.
Points forts
- Pompe industrielle à rotation lente assurant un fonctionnement fiable et silencieux ;
- Pistons en céramique pour une résistance à l'usure et aux produits chimiques ;
- Système de sécurité avec alerte de manque d'huile et contrôle de l'état de la pompe ;
- Châssis robuste en acier laqué ;
- Capot en EPP agréé alimentaire ;
- Système de fixation murale pour une installation facile et optimisée.
- Pistons en céramique pour une résistance à l'usure et aux produits chimiques ;
- Système de sécurité avec alerte de manque d'huile et contrôle de l'état de la pompe ;
- Châssis robuste en acier laqué ;
- Capot en EPP agréé alimentaire ;
- Système de fixation murale pour une installation facile et optimisée.
Applications
Le Nilfisk SC UNO 5M-200/1050 EU est idéal pour les industries et secteurs ayant besoin d'un nettoyage haute pression efficace et fiable. Il est particulièrement recommandé pour les environnements agroalimentaires, où son capot en EPP et ses composants robustes garantissent une hygiène optimale. Dans le domaine de l'agriculture, il permet de nettoyer efficacement les équipements, les véhicules et les installations tout en résistant aux contraintes de l'environnement. Il convient également aux entreprises industrielles recherchant un système de nettoyage stationnaire puissant et personnalisable. Son montage mural et ses nombreuses options font de lui une solution adaptable aux besoins spécifiques des professionnels.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 1050 l/h |
|---|---|
| Pression | 200 bar |
| Alimentation | 400 V |
| Puissance | 6100 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 135,19 € HT
/ unité
6 162,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
