Nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide Nilfisk 107340541, Débit: 1200 l/h | Pression: 180 bar | Puissance: 6700 W
Nettoyeur SC UNO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :107340541
Rubix :0206-7298201
EAN :5711145270337

Documents
Détails articles : NETTOYEUR SC UNO 7P-180/1200EU HAUTE PRESSION STATIONNAIRE
Le nettoyeur haute pression fixe à eau froide Nilfisk SC UNO 7P-180/1200 EU est la référence parmi les modèles stationnaires à une pompe. Adapté aux usages quotidiens intensifs, il est personnalisable grâce à ses nombreuses options.
Caractéristiques :
Le SC UNO 7P-180/1200 EU se démarque par sa solidité et ses équipements haut de gamme. Conçu pour une utilisation en continu, il est doté d'une pompe à 4 pistons en céramique et d'un moteur performant tournant à une vitesse réduite de 1450 tr/min. Il est également muni de joints renforcés permettant une alimentation en eau chaude à haute température. Son système de sécurité contre le manque d'huile et sa sphère anti-bélier garantissent un fonctionnement sûr et efficace. Son châssis en acier laqué lui confère une très grande résistance, tandis que son capot isolant en EPP, compatible avec les normes alimentaires, renforce son adaptabilité à divers secteurs industriels. De plus, son système de raccords rapides Ergo facilite son utilisation et son entretien, et sa fixation murale permet une installation optimisée et sécurisée.
Spécifications :
- Impact de nettoyage (kg/force) : 5.9
- Pompe (tr/min) : 1450
- Puissance absorbée (kW) : 6.7
- Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) : 1200/1080
- Longueur de câble (m) : 5
- Taille de la buse : 0.0640
- Température d'arrivée d'eau max. (°C) : 85
- Pistons en céramique : 4
- Dimensions (L x L x H) (mm) : 355x860x560
- Hauteur d'aspiration (m) : 1
- Hauteur d'aspiration - préparé (m) : 2.5
- Poids (kg) : 81.
Normes :
Ce nettoyeur haute pression fixe SC UNO 7P-180/1200 EU est équipé d'un capot en EPP homologué pour une utilisation en milieu alimentaire.
Informations sur la marque :
Fondée en 1906, Nilfisk est une entreprise danoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Avec une présence mondiale, elle propose une large gamme de produits haut de gamme, notamment des autolaveuses, des aspirateurs et des nettoyeurs haute pression, destinés aux marchés professionnels et grand public. Nilfisk s'engage à fournir des solutions de nettoyage innovantes et de haute qualité, adaptées aux besoins évolutifs de ses clients.
Caractéristiques :
Le SC UNO 7P-180/1200 EU se démarque par sa solidité et ses équipements haut de gamme. Conçu pour une utilisation en continu, il est doté d'une pompe à 4 pistons en céramique et d'un moteur performant tournant à une vitesse réduite de 1450 tr/min. Il est également muni de joints renforcés permettant une alimentation en eau chaude à haute température. Son système de sécurité contre le manque d'huile et sa sphère anti-bélier garantissent un fonctionnement sûr et efficace. Son châssis en acier laqué lui confère une très grande résistance, tandis que son capot isolant en EPP, compatible avec les normes alimentaires, renforce son adaptabilité à divers secteurs industriels. De plus, son système de raccords rapides Ergo facilite son utilisation et son entretien, et sa fixation murale permet une installation optimisée et sécurisée.
Spécifications :
- Impact de nettoyage (kg/force) : 5.9
- Pompe (tr/min) : 1450
- Puissance absorbée (kW) : 6.7
- Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h) : 1200/1080
- Longueur de câble (m) : 5
- Taille de la buse : 0.0640
- Température d'arrivée d'eau max. (°C) : 85
- Pistons en céramique : 4
- Dimensions (L x L x H) (mm) : 355x860x560
- Hauteur d'aspiration (m) : 1
- Hauteur d'aspiration - préparé (m) : 2.5
- Poids (kg) : 81.
Normes :
Ce nettoyeur haute pression fixe SC UNO 7P-180/1200 EU est équipé d'un capot en EPP homologué pour une utilisation en milieu alimentaire.
Informations sur la marque :
Fondée en 1906, Nilfisk est une entreprise danoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Avec une présence mondiale, elle propose une large gamme de produits haut de gamme, notamment des autolaveuses, des aspirateurs et des nettoyeurs haute pression, destinés aux marchés professionnels et grand public. Nilfisk s'engage à fournir des solutions de nettoyage innovantes et de haute qualité, adaptées aux besoins évolutifs de ses clients.
Points forts
- Conception robuste avec un châssis en acier laqué pour une durabilité maximale ;
- Pompe à 4 pistons en céramique pour une meilleure résistance à l'usure et une longévité accrue ;
- Fonctionnement à basse vitesse (1450 tr/min) pour réduire l'usure et prolonger la durée de vie de l'appareil ;
- Système de sécurité intégré avec alerte de manque d'huile et sphère anti-bélier ;
- Joints renforcés pour une alimentation en eau chaude à haute température ;
- Capot isolant en EPP compatible avec les normes alimentaires pour une adaptabilité industrielle ;
- Montage mural possible pour un gain de place et une installation optimisée.
- Pompe à 4 pistons en céramique pour une meilleure résistance à l'usure et une longévité accrue ;
- Fonctionnement à basse vitesse (1450 tr/min) pour réduire l'usure et prolonger la durée de vie de l'appareil ;
- Système de sécurité intégré avec alerte de manque d'huile et sphère anti-bélier ;
- Joints renforcés pour une alimentation en eau chaude à haute température ;
- Capot isolant en EPP compatible avec les normes alimentaires pour une adaptabilité industrielle ;
- Montage mural possible pour un gain de place et une installation optimisée.
Applications
Le SC UNO 7P-180/1200 EU est idéal pour les industries ayant besoin d'un nettoyage intensif et régulier. Il est particulièrement adapté aux secteurs agroalimentaire, automobile, bâtiment et construction, où la performance et la fiabilité sont essentielles. Ce modèle est recommandé pour les ateliers, les entrepôts, les usines et les environnements industriels où un nettoyage efficace est nécessaire pour maintenir des normes d'hygiène et de sécurité élevées.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 1200 l/h |
|---|---|
| Pression | 180 bar |
| Alimentation | 400 V |
| Puissance | 6700 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 796,51 € HT
/ unité
8 155,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
