Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 13679040, Débit: 1000 l/h | Pression: 210 bar
Nettoyeur haute pression HD 10/21-4 M Classic Agri
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :13679040
Rubix :0222-7348866
Fabricant :13679040
Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EAU FROIDE HD 10/21-4M
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 M Classic Agri s'illustre par sa robustesse et sa simplicité d'utilisation. Polyvalent, il est adapté au nettoyage de véhicules, d'engins agricoles ou de machines ainsi qu'au nettoyage de bâtiments ou pour une utilisation en collectivités. La pompe à vilebrequin durable avec culasse en laiton et fonction d'aspiration fonctionne avec une température de l'eau pouvant aller jusqu'à 60°C. Elle est protégée des impuretés par un filtre à eau intégré. Le débit d'eau et la pression sont réglables sur l'appareil. Le moteur 4 pôles refroidi par air est synonyme de robustesse. L'accès aisé aux principaux composants simplifie l'entretien. Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 M Classic Agri dispose d'un rangement bien pensé des accessoires. Astucieuses, les connexions EASY!Lock permettent un changement rapide et intuitif des accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Débit | 1000 l/h |
|---|---|
| Pression | 210 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 396,08 € HT
/ unité
1 675,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

