Nettoyant 3M INDC5, Contenance: 5000 ml
Nettoyant Industriel à Base d'agrumes 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :INDC5
Rubix :0168-8003451
Fabricant :7100180981
EAN :05900422106173

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT INDUSTRIEL BI 5 L UC 4
La base d'agrumes pour nettoyant industriel est idéale pour dissoudre et éliminer la saleté, la graisse, le goudron et de nombreux adhésifs de type non durcissant. Ils sont un nettoyant à base d’huile d’agrumes et ne contiennent aucun distillat de pétrole.
Les Nettoyants industriels et décapants d'adhésif 3M™ sont idéaux pour faciliter la dissolution et l'élimination de la poussière, des graisses, du goudron et de nombreux adhésifs sans durcissement. Ils nettoient sans laisser de traces et ils ont apporté la preuve de leur excellence pour la préparation des surfaces en vue de l'application d'adhésifs. Bien que ces nettoyants universels soient adaptés à une utilisation industrielle, ils sont également suffisamment sûrs pour les projets de la vie quotidienne.
Points forts
• Aide à dissoudre et à éliminer la saleté, la graisse, le goudron et bien plus pour une grande variété d'utilisations industrielles
• Supprime et nettoie les résidus d'adhésifs
• Enlève la colle sans endommager la surface sous-jacente
• Utiliser pour enlever la graisse des surfaces avant le collage
Applications
Industrie générale - MRO
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Boîtage | bidon |
| Type | nettoyant/dégraissant industriel à base d’agrumes |
| Température mini | 16 °C |
| Température maxi | 27 °C |
| Point d’éclair | 46 °c |
| Niveau de pH | non applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 494,20 € HT
/ 4 bidons
1 793,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours