Nettoyant KF 1003, Contenance: 100 ml
NETTOYANT CONTACT FE SPE AE140ML UC12
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : NETTOYANT CONTACT F2 SPE AE100ML UC12
Traitement des contacts de toutes natures sans démontage : contacts glissants, connecteurs encartables, interrupteurs, broches, potentiomètres, supports de lampes, bornes d'accumulateurPénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures présents sur lescontacts.Lubrifie les surfaces en contact.Permet un passage optimal du courant électrique.Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques.Elimine les risques d'arc électrique et les courants de fuite.Evite les micro-détériorations du métal au cours des frottements entre contacts.Réduit le bruit et l'usure des commutateurs en évitant le rebondissement des contacts.Après évaporation, F2 spécial contacts rétablit les constantes électriques et laisse unfilm protecteur de longue durée.Multipositions, l'aérosol est équipé d'une valve spéciale permettant une vaporisationdans toutes les directions, y compris tête en bas.Fourni avec un tube capillaire pour accéder à des endroits précis ou difficiles d'accès.Utilisable sur tous les supports - sans action sur les matériaux fragiles, caoutchouc,plastiques, marquages
Applications
Electronique, radio, télévision, téléphonie, électricité automobile, électronique médicale'
Informations techniques
| Contenance | 100 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | 40 °C |
| Température maxi | 65 °C |
| Point d’éclair | -35 °c |
| Niveau de pH | not applicable |
- En stock, expédié sous 24/48h
