Nettoyant Molydal KLW10FT, Contenance: 200000 ml
Nettoyant à fort pouvoir dégraissant, en phase aqueuse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :KLW10FT
Rubix :0480-1470673
EAN :3700737305283

Documents
Détails articles : DEGRAISSANT KL W10 FUT 200 L
Le dégraissant KLW 10 de la marque Molydal est un nettoyant puissant et écoresponsable, conçu pour répondre aux besoins des applications industrielles exigeantes. Sa formule innovante, à base de tensio-actifs biodégradables et renforcée par des inhibiteurs de corrosion, garantit un nettoyage optimal tout en respectant les matériaux sensibles comme l’aluminium. Prêt à l’emploi, il allie efficacité et simplicité d’utilisation pour les professionnels soucieux de la qualité et de la durabilité.
Caractéristiques:
Ce dégraissant est conçu pour décoller et éliminer efficacement les salissures industrielles, notamment les graisses, les huiles de coupe, et les protections temporaires huileuses ou cireuses. Sa faible tension de surface facilite un nettoyage en profondeur des surfaces complexes, incluant les sols et les machines. Faiblement moussant, il convient parfaitement aux équipements tels que les machines autolaveuses et les nettoyeurs haute pression. Compatible avec une large gamme de matériaux, dont l’aluminium, il préserve l’intégrité des surfaces traitées tout en offrant une maniabilité optimale.
Spécifications:
- Température d’utilisation : 0 à 100 °C.
- PH : 8,60.
- Viscosité cinématique à 40 °C : 2 mm² par seconde.
- Solubilité à l'eau : entièrement miscible.
- Conditionnements disponibles : aérosol 400 ml, pulvérisateur 750 mL, jerrycan 5 ou 20 L, fût 200 L, bag-in-box 10 L.
- Faiblement moussant, idéal pour des applications automatisées.
- Formule prête à l'emploi pour une utilisation directe.
- Compatibilité optimale avec les matériaux métalliques sensibles.
Informations sur la marque:
Molydal, créée en 1958, est un leader reconnu dans la production de solutions de lubrification et de nettoyage industriels. Avec plus de 60 ans d’expérience, la société se distingue par son engagement envers l’innovation, la qualité, et la protection de l’environnement. Basée à Saint-Maximin, en France, Molydal fournit des solutions adaptées à divers secteurs industriels à travers le monde. La marque s’engage à offrir des produits performants qui répondent aux standards les plus élevés, tout en minimisant leur impact écologique.
Caractéristiques:
Ce dégraissant est conçu pour décoller et éliminer efficacement les salissures industrielles, notamment les graisses, les huiles de coupe, et les protections temporaires huileuses ou cireuses. Sa faible tension de surface facilite un nettoyage en profondeur des surfaces complexes, incluant les sols et les machines. Faiblement moussant, il convient parfaitement aux équipements tels que les machines autolaveuses et les nettoyeurs haute pression. Compatible avec une large gamme de matériaux, dont l’aluminium, il préserve l’intégrité des surfaces traitées tout en offrant une maniabilité optimale.
Spécifications:
- Température d’utilisation : 0 à 100 °C.
- PH : 8,60.
- Viscosité cinématique à 40 °C : 2 mm² par seconde.
- Solubilité à l'eau : entièrement miscible.
- Conditionnements disponibles : aérosol 400 ml, pulvérisateur 750 mL, jerrycan 5 ou 20 L, fût 200 L, bag-in-box 10 L.
- Faiblement moussant, idéal pour des applications automatisées.
- Formule prête à l'emploi pour une utilisation directe.
- Compatibilité optimale avec les matériaux métalliques sensibles.
Informations sur la marque:
Molydal, créée en 1958, est un leader reconnu dans la production de solutions de lubrification et de nettoyage industriels. Avec plus de 60 ans d’expérience, la société se distingue par son engagement envers l’innovation, la qualité, et la protection de l’environnement. Basée à Saint-Maximin, en France, Molydal fournit des solutions adaptées à divers secteurs industriels à travers le monde. La marque s’engage à offrir des produits performants qui répondent aux standards les plus élevés, tout en minimisant leur impact écologique.
Points forts
- Efficacité supérieure : élimine les graisses, huiles et autres salissures industrielles tenaces.
- Respect des matériaux : compatible avec l’aluminium et les autres métaux sensibles.
- Facilité d’utilisation : prêt à l'emploi, sans nécessité de dilution.
- Polyvalence : utilisable avec des machines autolaveuses et des nettoyeurs haute pression.
- Respect de l’environnement : formulation à base de tensio-actifs biodégradables.
- Conditionnements variés : adapté à tous les besoins professionnels.
- Respect des matériaux : compatible avec l’aluminium et les autres métaux sensibles.
- Facilité d’utilisation : prêt à l'emploi, sans nécessité de dilution.
- Polyvalence : utilisable avec des machines autolaveuses et des nettoyeurs haute pression.
- Respect de l’environnement : formulation à base de tensio-actifs biodégradables.
- Conditionnements variés : adapté à tous les besoins professionnels.
Applications
Le dégraissant KLW 10 est conçu pour une utilisation dans des contextes industriels variés :
- Nettoyage des machines et équipements industriels.
- Entretien des sols d’usines et ateliers.
- Dégraissage des pièces mécaniques avant assemblage ou peinture.
- Nettoyage écologique dans des environnements sensibles.
- Utilisation avec des équipements spécialisés tels que les autolaveuses et nettoyeurs haute pression.
- Applications dans des industries travaillant avec des alliages sensibles comme l’aluminium.
- Nettoyage des machines et équipements industriels.
- Entretien des sols d’usines et ateliers.
- Dégraissage des pièces mécaniques avant assemblage ou peinture.
- Nettoyage écologique dans des environnements sensibles.
- Utilisation avec des équipements spécialisés tels que les autolaveuses et nettoyeurs haute pression.
- Applications dans des industries travaillant avec des alliages sensibles comme l’aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 200000 ml |
|---|---|
| Boîtage | baril |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Niveau de pH | 8,6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 272,08 € HT
/ fut
1 526,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
