Nettoyant Rust-Oleum 14.5, Contenance: 5000 ml
ND14 Nettoyant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :14.5
Rubix :1133-6037220
EAN :8715743004049

Documents
Détails articles : NETTOYANT DEGRAISSANT ND14 ALCALIN BIDON 5L
Nettoyant-dégraissant alcalin très concentré. Elimine la graisse, l'huile, les protéines, la saleté et toute autre pollution. Utilisable en bardage, toiture, sols, etc. À diluer dans de l'eau 1:100 à 10:100. Rinçage obligatoire.
ND14 Nettoyant dégraissant alcalin très concentré 5L
Points forts
Formule concentrée très économique. Diluer dans de l'eau de 1:10 à 1:100. Jusqu'à 2000m² de lessivage avec un bidon de 5L.
Applications
ND14 Cleaner/Degreaser should be used to remove grease, oil, proteins, dirt and many other surface contaminants from coated, mineral and steel substrates. Apply with an artificial sponge,cloth or stiff nylon brush or broom. Can also be used as an additive for high pressure (steam) cleaning.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Boîtage | jerrican |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,22 € HT
/ 2 bidons
524,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours