Micromètre Mitutoyo 468-170, Plage de mesure, minimum: 50 mm | Plage de mesure, maximum: 63 mm
Jeu complet Digimatic Holtest - Série 468
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :468-170
Rubix :0124-0323070
EAN :4946368563022




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 63 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE INT 50- 63MM 468-170 HOLTEST DIGIMATIC SS BAGUE REG
Précision : 20-100 mm : ±3 µm/0.00015". Durée de vie de la pile d'environ 1 an. Affichage. Changement ZERO / ABS. Extinction auto (20 min. sans utilisation). Alarme batterie faible. Verrouillage des touches. Maintien des données. Digital. Unité de mesure métrique.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 63 mm |
| Sortie de données | oui |
| Résolution | 0,001 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 586,00 € HT
/ unité
1 903,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours