Micromètre Mahr 4134001, Plage de mesure, minimum: 25 mm | Plage de mesure, maximum: 50 mm
Micrometre 40 à chromage mat
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4134001
Rubix :4519-0402617
EAN :4059192003654
Détails articles : MICROMETRE 40A CAP.25-50 4001
Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement. Étrier acier laqué dur. Broche de mesure et enclume en acier trempé, en carbure. Plaques isolantes. Entraînement rapide avec cliquet intégré. Dispositif de blocage. Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm). Guide de l'utilisateur. Étui.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,50 € HT
/ unité
127,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
