Micromètre Tesa Technology 06030023, Plage de mesure, minimum: 75 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm

MICROMASTER électroniques à affichage digital

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa Technology :06030023
Rubix :0127-0130187
EAN :7630041116328
MICROMETRE EXTERIEUR 75-100 DIGITAL MICROMASTER IP54 TESA

Résumé technique

Plage de mesure, minimum75 mm
Plage de mesure, maximum100 mm

Documents

Détails articles : MICROMETRE EXTERIEUR 75-100 DIGITAL MICROMASTER IP54 TESA


Avec le système breveté TESA CAPA μ SYSTEM. Plage de mesure de 30 mm. Grand écran numérique facile à lire. Modèles : EASY IP40 avec une seule touche de fonction. IP54 avec protection contre les projections d'eau ainsi qu'avec une interface RS232.

Points forts

Grand affichage digital pour une lecture confortable. Zéro flottant.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum75 mm
Plage de mesure, maximum100 mm
1 070,81 € HT
/ unité
1 284,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.