Micromètre Mahr 4134000, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm

Micrometre 40 à chromage mat

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mahr :4134000
Rubix :1950-0210976
EAN :4059192003647
MICROMETRE 40A CAP0-25

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm

Documents

Détails articles : MICROMETRE 40A CAP0-25


Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement. Étrier acier laqué dur. Broche de mesure et enclume en acier trempé, en carbure. Plaques isolantes. Entraînement rapide avec cliquet intégré. Dispositif de blocage. Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm). Guide de l'utilisateur. Étui.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum25 mm
Promotion
Au lieu de 68,00 €
51,00 € HT
/ unité
61,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h