Micromètre Mahr 4157014, Plage de mesure, minimum: 75 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm

Micromar | Micromètre à étrier numérique

Voir les informations techniques

Références

Mahr :4157014
Rubix :4519-0974568
EAN :4059192058425
MICROMETRE DIGITAL IP65 PLAGE DE MESURE 75-100MM

Résumé technique

Plage de mesure, minimum75 mm
Plage de mesure, maximum100 mm

Détails articles : MICROMETRE DIGITAL IP65 PLAGE DE MESURE 75-100MM


  • Affichage numérique à contraste élevé
  • Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
  • Broche de mesure et enclume en carbure
  • Entraînement rapide
  • Cliquet avancé
  • Étrier acier laqué, à isolation thermique

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum75 mm
Plage de mesure, maximum100 mm
475,00 € HT
/ unité
570,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h