Micromètre Mitutoyo 468-161, Plage de mesure, minimum: 6 mm | Plage de mesure, maximum: 8 mm

Jeu complet Digimatic Holtest - Série 468

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :468-161
Rubix :0124-0062471
EAN :4946368562827
MICROMETRE INT 6- 8MM 468-131 HOLTEST DIGIMATIC SS BAGUE REG

Résumé technique

Plage de mesure, minimum6 mm
Plage de mesure, maximum8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICROMETRE INT 6- 8MM 468-131 HOLTEST DIGIMATIC SS BAGUE REG


Précision : 6-20 mm : ±2 µm/0.0001" 20-100 mm : ±3 µm/0.00015". Durée de vie de la pile d'environ 1 an. Affichage : LCD. Changement ZERO / ABS. Extinction auto (20 min. sans utilisation). Alarme batterie faible. Verrouillage des touches. Maintien des données. Digital. Unité de mesure métrique.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum6 mm
Plage de mesure, maximum8 mm
Sortie de donnéesoui
Résolution0,001
1 228,00 € HT
/ unité
1 473,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours