Meuleuse d’angle Dewalt DCG404NT-XJ
Meuleuses sans fil 125 et 230 mm 18 V
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DCG404NT-XJ
Rubix :2325-5520364
Fabricant :DCG404NT-XJ
EAN :5035048834527
Détails articles : MEULEUSE COMPACTE 125 MM XR 18V BRUSHLESS
Fait partie de la gamme 18V XR COMPACT, offrant une ergonomie supérieure et un confort optimal lors de l’utilisation.
Livré dans un coffret TSTAK : Pour un rangement et un transport faciles.
Points forts
Moteur brushless compact 18V : Performance professionnelle assurée par un moteur innovant et durable de 32 mm sans balais. Frein électronique : Arrête rapidement la roue dès que la gâchette est relâchée pour plus de sécurité. Embrayage électronique : Réduit le risque de rebond en cas de blocage ou de pincement. Démarrage progressif électronique : Accélération douce pour éviter les à-coups lors de la mise en marche. Grilles de protection contre les débris : Limitent l’aspiration de poussières et de débris dans le moteur et l’électronique. Revêtement en caoutchouc : Offre une prise en main améliorée et un confort accru. Poignée latérale à 2 positions : Permet une meilleure prise en main et un contrôle optimal.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,00 € HT
/ unité
378,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


