Meuleuse d’angle 3M 73981, Tension: 230 V V | Sans fil: Non | Poids: 2.4 kg
Meuleuse électrique 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :73981
Rubix :0069-0872327
Fabricant :7100332772
EAN :04064035164850

Résumé technique
| Tension | 230 v V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
Détails articles : MEULEUSE ELECTRIQUE 41901 125 MM 1900W +25 DISQUES 1182C
Des performances puissantes faciles à manipuler La meuleuse renvoi d'angle électrique 3M™ est un outil léger et facile à manier doté d'un moteur puissant de 1900 W. La conception ergonomique comprend une poignée à faible vibration afin d'améliorer le confort de l'opérateur et une fonction de contrôle de la vitesse pour lui permettre de sélectionner une vitesse adaptée à l'application. Il est construit avec des composants robustes pour une durabilité dans des conditions industrielles difficiles et conçu pour produire un couple et une vitesse de rotation élevés, ce qui est essentiel pour fournir le taux de coupe potentiel et la durée de vie des disques abrasifs. Associée aux abrasifs et des accessoires 3M, la meuleuse renvoi d'angle électrique 3M™ constitue un système complet conçu pour améliorer la productivité et donner des résultats en un temps de traitement moindre. Un kit complet pour maximiser les performances Dans certaines régions, le kit de meuleuse renvoi d'angle électrique 3M™ est également disponible. Ces abrasifs et outils 3M sont conçus pour être les composants d’un équipement complet pour optimiser les performances du meulage intensif. Chaque composant a été conçu pour optimiser la durée de vie, le taux de coupe, l’uniformité de la finition et le confort de l’opérateur par rapport aux disques à meuler à moyeu déporté dans les bonnes applications. Le système améliore la productivité, réduit les coûts globaux et minimise le bruit, la poussière et les vibrations. S'il est disponible, le kit comprend : • Meuleuse renvoi d'angle électrique 3M™ (1 élément) • Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro (25 éléments) à grains profilés calibrés 3M a été repensé pour couper 33 % plus rapidement que les disques fibre 3M™ Cubitron™ II 982C et considérablement plus vite que les disques à meuler à moyeu déporté, augmentant ainsi la productivité de vos opérations. • Plateau de rechange du disque fibre nervuré rouge du disque fibre 3M™ (1 élément) – la structure rigide du plateau nervuré maintient une pression maximale entre le disque et la pièce. Ainsi, les grains profilés calibrés se fracturent et conservent des points de coupe tranchants tout au long de la durée de vie du disque.
La meuleuse d'angle électrique 3M™ est conçue pour une utilisation avec des abrasifs et des accessoires 3M pour composer un système complet permettant d'obtenir une finition professionnelle en un temps de traitement moindre. Notre meuleuse d'angle électrique est dotée d'un moteur puissant de 1900 W et d'une poignée ergonomique pour réduire les vibrations et améliorer le confort de l'opérateur.
Points forts
MEULAGE HAUTE PUISSANCE : Couple et vitesse de rotation élevés dans un outil léger, puissant et polyvalent;CONÇU POUR LE CONFORT DE L'OPÉRATEUR : La conception ergonomique comprend une poignée à faible vibration et un contrôle de la vitesse pour différents travaux;MAXIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ POUR MINIMISER LE TEMPS DE TRAITEMENT : Elle est conçue pour fonctionner avec les accessoires et abrasifs 3M;TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR LE MEULAGE : Le kit de meuleuse renvoi d'angle électrique 3M™ comprenant un plateau et des abrasifs est également disponible dans certaines régions
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 v V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 11500 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
| Sans fil | non |
| Type | meuleuse renvoi d’angle électrique |
| Modèle | 41901 |
| Vitesse à vide | 11500 rpm |
| Puissance | 1900 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,78 € HT
/ lot
435,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours