Meuleuse d’angle Fein 72231960000, Tension: N/A V | Sans fil: Oui | Poids: 1.8 kg
Meuleuse droite 28 000/min. GSZ 8-280 PEL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72231960000
Rubix :0140-5302603
EAN :4014586879444



Résumé technique
| Tension | n/a V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 6 mm |
| Vitesse de rotation | 28000 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE GSZ 8-280 PEL 72231960000
Meuleuse droite 28 000/min. GSZ 8-280 PEL. Meuleuse droite maniable et performante, dotée d’une grande profondeur de travail en plongée, pour les travaux de meulage et d’ébavurage dans les endroits exigus.
Puissance absorbée: 750 W|Puissance utile: 410 W|Vitesse à vide: 8 500 - 28 000 min⁻¹|Meule Ø max.: 50 mm|Pince de serrage Ø max.: 8 mm|Ø collier de serrage: 43 mm|Ø max. de la fraise: 12 mm|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 1,80 kg
Points forts
Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à travailler (par ex. rectification à l’intérieur de tuyaux).|Une protection plus complète pour l’utilisateur grâce au système KickBack Stop, à la protection contre le redémarrage intempestif, au démarrage progressif et à la protection électronique contre les surcharges.|Pinces de serrage innovantes avec une collerette périphérique pour protéger la pièce à travailler et empêcher également la clé de glisser lors du changement d’accessoire.|La vitesse de rotation variable permet l’utilisation de différents outils.|Régulation tachymétrique POWERtronic pour un maximum de puissance, de réserve de puissance et une grande constance de la vitesse de rotation sous charge.|Protection de pallier à collier en caoutchouc, remplaçable.|Moteur et système électronique protégés contre la poussière métallique.
Applications
Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à travailler (par ex. rectification à l’intérieur de tuyaux). Protection de l'utilisateur grâce : au système KickBack Stop, à la protection contre le redémarrage intempestif, au démarrage progressif et à la protection électronique contre les surcharges. Pinces de serrage innovantes avec une collerette périphérique pour protéger la pièce à travailler et empêcher la clé de glisser lors du changement d’accessoire. Régulation tachymétrique POWERtronic pour un maximum de puissance, de réserve de puissance et une grande constance de la vitesse de rotation sous charge. Manchon de protection en caoutchouc. Moteur et système électronique protégés contre la poussière métallique. La vitesse de rotation variable permet l’utilisation de différents outils.
Informations techniques
Attributs
| Tension | n/a V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 6 mm |
| Vitesse de rotation | 28000 rpm |
| Poids | 1,8 kg |
| Sans fil | oui |
| Puissance | 410 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
632,45 € HT
/ unité
758,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours