Meuleuse d’angle Fein 72229360000, Sans fil: Non | Poids: 2.4 kg
Meuleuse d'angle compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72229360000
Rubix :0140-5487921
Fabricant :72229360000
EAN :4014586901503






Résumé technique
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DANGLE COMPACTE CG 10-125
Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm|CG 10-125|La meuleuse d’angle compacte et maniable 1 000 W pour les travaux de meulage, d’ébarbage et de tronçonnage.
Puissance absorbée: 1 000 W|Puissance utile: 630 W|Vitesse à vide: 11 000 min⁻¹|Meule Ø: 125 mm|Plateau souple Ø: 125 mm|Fixation outils: M 14|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 2,10 kg
Points forts
Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur. Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison. Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant. Sécurité accrue grâce à la protection intégrée contre le redémarrage intempestif.
Moteur robuste pour une utilisation quotidienne. Compact et maniable grâce à la finesse du carter moteur. Carter d’engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d’applications.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 11000 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
| Sans fil | non |
| Puissance | 1000 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,08 € HT
/ unité
231,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours