Meuleuse d’angle Fein 72250260000, Sans fil: Non | Poids: 2.4 kg
Meuleuse d'angle compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72250260000
Rubix :0140-5487920
Fabricant :72250260000
EAN :4068708005396





Résumé technique
| Diamètre de disque | 115 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 12500 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
Documents
Détails articles : MEULEUSE DANGLE COMPACTE CG 7-115
Meuleuse d'angle compacte Ø 115 mm|CG 7-115|La meuleuse d’angle compacte et maniable 700 W pour les travaux simples de meulage et de tronçonnage.
Puissance absorbée: 760 W|Puissance utile: 420 W|Vitesse à vide: 12 500 min⁻¹|Meule Ø: 115 mm|Plateau souple Ø: 115 mm|Fixation outils: M 14|Câble avec fiche: 2,5 m|Poids selon EPTA: 1,70 kg
Points forts
Ergonomie parfaite grâce au régulateur à coulisse latéral et à la petite taille.|Travail confortable grâce au faible poids.|Réducteur avec pignonnerie complète en métal orientable par pas de 90° pour une robustesse et une durée de vie maximales. Très bonne accessibilité dans les endroits exigus. Sécurité accrue grâce à la protection intégrée contre le redémarrage intempestif.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 115 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 12500 rpm |
| Poids | 2,4 kg |
| Sans fil | non |
| Puissance | 760 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,83 € HT
/ unité
179,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours