Meuleuse d’angle Fein 72229160230, Sans fil: Non | Poids: 2.4 kg
Meuleuse d'angle compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72229160230
Rubix :0140-5487922
Fabricant :72229160230
EAN :4014586900353




Documents
Détails articles : MEULEUSE DANGLE COMPACTE CG 17-125 INOX
Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm|CG 17-125 Inox|Meuleuse d’angle compacte et maniable 1 700 W à vitesse de rotation variable et avec une grande réserve de puissance pour le traitement de l’acier inoxydable.
Puissance absorbée: 1 700 W|Puissance utile: 1 010 W|Vitesse à vide: 1 900 - 7 800 min⁻¹|Meule Ø: 125 mm|Plateau souple Ø: 125 mm|Fixation outils: M 14|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 2,40 kg
Points forts
Grâce au puissant moteur de 1700 watts et à une poignée nettement plus petite de 195 mm, il est possible de travailler plus rapidement et plus confortablement sur les chantiers et dans les ateliers de métallurgie. |Le nouveau concept de refroidissement constitué d'entrées d'air et le filtre antipoussière amovible garantissent une plus longue durée de vie de la machine, même dans des environnements extrêmes.|Les fonctions de sécurité telles que le système anti-rebond, le démarrage progressif, la protection contre le redémarrage intempestif, la protection contre les surcharges et la poignée anti-vibrations assurent une protection complète de l'utilisateur. Moteur robuste pour une utilisation quotidienne.|Durable grâce à la protection contre les surcharges et à la longue durée de vie des charbons.|Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant.|Carter d’engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d’applications.|Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison.|Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur.|Longueur de câble de 4 m.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de disque | 125 mm |
|---|---|
| Poids | 2,4 kg |
| Sans fil | non |
| Puissance | 1700 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,63 € HT
/ unité
472,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
