Meuleuse d’angle Fein 71221361000, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.6 kg
Meuleuse d'angle compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :71221361000
Rubix :0140-5487933
Fabricant :71221361000
EAN :4014586901275



Documents
Détails articles : MEULEUSE DANGLE COMPACTE CCG 18-125-7 AS
Meuleuse d’angle sans fil Ø 125 mm|CCG 18-125-7 AS|Meuleuse d’angle sans fil, compacte et maniable pour les petits travaux de meulage et de tronçonnage.
Tension de batterie: 18 V|Compatibilité de batterie: Lithium-ion/lithium-ion ProCORE|Interface de batteries: 18 V AMPShare|Moteur: brushless|Vitesse à vide: 11 000 min⁻¹|Meule Ø: 125 mm|Plateau souple Ø: 125 mm|Fixation outils: M 14|Poids sans batterie: 1,60 kg
Points forts
Puissance, performance et utilisation mobile : Le moteur haute performance sans balai fournit la même puissance qu’un outil filaire comparable de 700 W pour les travaux de ponçage et de tronçonnage légers.|Protection optimale de l’utilisateur grâce à la protection contre le redémarrage intempestif, le démarrage progressif et la protection électronique contre les surcharges.|Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine et au design équilibré. Maintien sûr pour toutes les applications grâce à la poignée antidérapante.|Temps de préparation courts grâce au capot de protection réglable sans outil et à l’écrou de serrage rapide.|Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.|La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.|La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.|Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.|Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Poids | 1,6 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,10 € HT
/ unité
296,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
