Meuleuse d’angle Fein 71222062000, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.4 kg
Meuleuse d'angle compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :71222062000
Rubix :0140-5487926
Fabricant :71222062000
EAN :4068708004795





Documents
Détails articles : MEULEUSE DANGLE CCG 18-125-12 PD-SEC AS SET 2X8AH
Meuleuse d'angle sans fil PROTAGO Ø 125 mm|CCG 18-125-12 PD-SEC AS Set 2 x 8Ah ProCORE|Meuleuse d'angle sans fil puissante avec concept de commande unique pour un travail en toute sécurité.
Tension de batterie: 18 V|Compatibilité de batterie: Lithium-ion/lithium-ion ProCORE|Interface de batteries: 18 V AMPShare|Moteur: brushless|Vitesse à vide: 2 500 - 8 500 min⁻¹|Meule Ø: 125 mm|Plateau souple Ø: 125 mm|Fixation outils: M 14|Poids avec batterie: 3,30 kg|Poids sans batterie: 2,40 kg
Points forts
Protection maximale de l'utilisateur grâce à la combinaison de nombreuses fonctionnalités de sécurité.|Réduit les accidents souvent causés par une erreur de manipulation ou une négligence.|Protection complète de l'utilisateur grâce à l'utilisation à deux mains avec AutoStop (interrupteur homme mort) et poignée supplémentaire indémontable, capot de protection inamovible ainsi que contrôle anti-recul (kickback), démarrage progressif, protection contre le redémarrage intempestif, protection électronique contre les surcharges et fonction de freinage. Meuleuse d'angle sans fil de 1200 watts avec moteur FEIN Power Drive sans entretien et système de batterie AMPShare pour une puissance et une robustesse maximales. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux matériaux divers, grâce au variateur électronique de vitesse.|Durable et robuste grâce au carter moteur complètement fermé. Cela protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives. Les ailettes de refroidissement innovantes assurent un refroidissement optimal avec surveillance de la température. |Productivité doublée : Jusqu'à 50 % de tronçonnages en plus qu'avec le système précédent (CCG 18 + batteries High-Power FEIN) grâce à la combinaison parfaite d'une machine puissante et d'un système de batteries ProCORE puissant. Tronçonnage jusqu'à 30 % plus rapide qu'avec des appareils concurrents comparables. |Ergonomie idéale pour les travaux de tronçonnage grâce à une préhension fine, une construction compacte et un poids faible avec un bon équilibre.|Une performance optimale, une manipulation sûre, une ergonomie parfaite et une utilisation simple dans toutes les situations de travail.|Guidage en toute sécurité quelle que soit la situation de travail grâce à une poignée supplémentaire réglable en 6 positions.|La nouvelle poignée anti-vibrations augmente la préhension jusqu'à 16 % par rapport aux poignées traditionnelles. Elle réduit en outre les vibrations. |Faible temps de préparation grâce aux possibilités de montage et de réglage sans outil, comme le réglage du capot de protection, le montage du capot pour les travaux de tronçonnage ou le changement des consommables au moyen d'un écrou de serrage rapide.|Confort d'utilisation : petite, compacte et légère.|Les moteurs sans balais FEIN PowerDrive éprouvés et extrêmement fiables garantissent une durée de vie maximale.|Le carter moteur complètement fermé protège le moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives. Système électronique du moteur séparé et protégé contre la poussière, au niveau de la poignée.|Ailettes de refroidissement avec surveillance de la température au coeur du moteur.|Fonctionnement très silencieux grâce au moteur découplé du carter avec quatre amortisseurs de vibrations supplémentaires.|Fournit la même puissance qu’une meuleuse d’angle filaire équivalente de 1 080 watts.|Compatible avec toutes les batteries AMPShare ProCORE 18 V et les chargeurs pour encore plus de puissance et de flexibilité. Convient également aux outils sans fil 18 V Bosch Professional.|La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie de la batterie de 135 % et permet ainsi des temps de fonctionnement plus longs.|La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.|Batterie Li-ion ProCORE avec cellules haute puissance, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.|Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Poids | 2,4 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
895,39 € HT
/ unité
1 074,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
