Meuleuse d’angle Fein 72250960000, Tension: N/A V | Sans fil: Non | Poids: 2.4 kg

Meuleuse d'angle compacte

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :72250960000
Rubix :0140-5487978
Fabricant :72250960000
EAN :4014586900667
MEULEUSE DANGLE COMPACTE CG 15-125 BLP INOX

Résumé technique

Tensionn/a V
Diamètre de disque125 mm
Poids2,4 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE DANGLE COMPACTE CG 15-125 BLP INOX


Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm|CG 15-125 BLP Inox|Meuleuse d’angle compacte et puissante 1 500 W, avec interrupteur « homme mort », vitesse de rotation variable et moteur FEIN PowerDrive sans balais et encapsulé pour le traitement de l’acier inoxydable dans un environnement de travail poussiéreux.
Puissance absorbée: 1 500 W|Puissance utile: 1 050 W|Vitesse à vide: 2 800 - 7 000 min⁻¹|Meule Ø: 125 mm|Plateau souple Ø: 125 mm|Fixation outils: M 14|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 2,40 kg

Points forts

Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans balais et encapsulé : le système électronique du moteur est séparé et protégé contre la poussière.|Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.|Protection complète de l’utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein. Refroidissement et surveillance de température optimisés.|Œillet pour mousqueton permettant de sécuriser la meuleuse d'angle contre les chutes lors de travaux en hauteur.|Excellent rapport poids/puissance (seulement 2,3 kg pour une puissance utile de 1 050 W).|Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil d'abrasif.|Machine compacte, légère avec un équilibre parfait pour un confort de travail assuré. |La nouvelle poignée anti-vibrations augmente la préhension jusqu'à 16 % par rapport aux poignées traditionnelles. Elle réduit en outre les vibrations. |Câble industriel H 07.

Applications

Durée de vie maximale grâce au moteur PowerDrive FEIN sans balais et encapsulé : le système électronique du moteur est séparé et protégé contre la poussière.|Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.|Protection complète de l’utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage, à la protection électronique contre les surcharges, à la vitesse variable, au système anti-rebond, à la poignée anti-vibrations et au frein. Refroidissement et surveillance de température optimisés.|Œillet pour mousqueton permettant de sécuriser la meuleuse d'angle contre les chutes lors de travaux en hauteur.|Excellent rapport poids/puissance (seulement 2,3 kg pour une puissance utile de 1 050 W).|Écrou de serrage rapide inclus pour un changement rapide et sans outil d'abrasif.|Machine compacte, légère avec un équilibre parfait pour un confort de travail assuré. |La nouvelle poignée anti-vibrations augmente la préhension jusqu'à 16 % par rapport aux poignées traditionnelles. Elle réduit en outre les vibrations. |Câble industriel H 07.

Informations techniques


Attributs
Tensionn/a V
Diamètre de disque125 mm
Poids2,4 kg
Sans filnon
Puissance1500 W
422,49 HT
/ unité
506,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours