Meuleuse d’angle 3M 25124, Sans fil: Non | Poids: 0.76 kg

Meuleuse à renvoi d'angle pneumatique 3M™

Voir les informations techniques

Références

3M :25124
Rubix :0069-5341223
Fabricant :7100083278
EAN :00051141251240
MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE

Résumé technique

Diamètre de disque50,8 mm
Vitesse de rotation20000 rpm
Poids0,76 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE


Produits associés : Disques Roloc™ et plateaux associés souples, moyens, durs ou extra-durs.
Meuleuse à renvoi d'angle pneumatique 3M™. 12000 tr/min à 20000 tr/min selon le modèle. Puissance de 220W (0,3 hp) à 745W (1 hp). Existe en dimensions : 50 ou 75 mm

Points forts

A la fois compactes et facile d’utilisation, les meuleuses 3M™ conviennent parfaitement à l’utilisation des disques avec fixation quart de tour Roloc™.;Les meuleuses 3MTM sont ergonomiques : tête de machine inclinée à 97° pour une meilleure vision de la pièce travaillée. Corps de machine avec grip en caoutchouc pour un meilleur contrôle et plus de sécurité.;Echappement d’air orientable pour plus de confort.

Applications

Destiné aux opérations de meulage et d'ébavurage de petite envergure ainsi qu'à la préparation de la peinture et au nettoyage des brûlures de soudure

Informations techniques


Attributs
Diamètre de disque50,8 mm
Vitesse de rotation20000 rpm
Poids0,76 kg
Sans filnon
Typeponceuse à disque
Modèle25124
Vitesse à vide20000 rpm
Puissance373 W
1 167,40 HT
/ unité
1 400,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours