Meuleuse d’angle Dewalt DCG418NT-XJ, Tension: 54 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.9 kg
MEULEUSE 2.0 XR FLEXVOLT 54V BL 125MM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCG418NT-XJ
Rubix :2325-5438336
EAN :5035048734384

Résumé technique
| Tension | 54 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 9000 rpm |
Documents
Détails articles : MEULEUSE 2.0 XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS 125MM - SS BATT./CHA
Moteur XR FLEXVOLT 54V Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie
Le frein électronique arrête rapidement le disque lorsque la gâchette est relachée
L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque
Une coiffe en mailles au-dessus des valves d'alimentation en air empêche que des poussières ne s'infiltrent dans le moteur
La finition robuste en caoutchouc fournit une meilleure adhérence et un plus grand confort
La batterie XR FLEXVOLT 54V offre une puissance et des performances maximales
La conception de verrouillage de la broche encastrée permet une profondeur de coupe maximale et une meilleure protection du bouton lors de l'utilisation dans des espaces confinés
La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort et un plus grand contrôle
Le frein électronique arrête rapidement le disque lorsque la gâchette est relachée
L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque
Une coiffe en mailles au-dessus des valves d'alimentation en air empêche que des poussières ne s'infiltrent dans le moteur
La finition robuste en caoutchouc fournit une meilleure adhérence et un plus grand confort
La batterie XR FLEXVOLT 54V offre une puissance et des performances maximales
La conception de verrouillage de la broche encastrée permet une profondeur de coupe maximale et une meilleure protection du bouton lors de l'utilisation dans des espaces confinés
La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort et un plus grand contrôle
Informations techniques
Attributs
| Tension | 54 V |
|---|---|
| Diamètre de disque | 125 mm |
| Vitesse de rotation | 9000 rpm |
| Poids | 2,9 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | 54v xr |
| Vitesse à vide | 9000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,19 € HT
/ unité
524,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h





