Armoire à tiroirs Lista 14.415.512.F, Profondeur: 1000 mm | Hauteur: 717 mm | Largeur: 725 mm
Armoire 6 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Lista :14.415.512.F
Rubix :H248-7275171
Détails articles : ARMOIRE 6 TIROIRS FERMETURE RFID
Bâti en tôle d’acier épaisseur 1 mm. 6 tiroirs : 1 x 100, 4 x 150, 1 x 200 mm. Dimensions utiles des tiroirs : L 612 x P 612 mm. Tiroirs avec une capacité de charge de 75 kg. Ouverture à 100 % du tiroir. Verrouillage centralisé des tiroirs avec système de sécurité anti-basculement. Coloris : bâti gris Ral 7035 / tiroirs rouge Ral 3003.
Informations techniques
Attributs
| Type | fermeture rfid |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 000,44 € HT
/ unité
2 400,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours

