Armoire à tiroirs Heco (Industries Conesa) 122 1 16, Profondeur: 600 mm | Hauteur: 700 mm | Largeur: 714 mm
ARMOIRE À TIROIRS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Heco (Industries Conesa) :122 1 16
Rubix :8428-7298319



Documents
Détails articles : ARMOIRE 5 TIROIRS BLEU MARTELE
ARMOIRE À TIROIRS GLISSIERES SIMPLES 100 KGS. 714x600x700 MM EN COULEUR BLUE MARTELÉ
Poids 66,5 kg
Points forts
Grande variété de tailles et de configurations. Robuste et résistant. Système RFID en option
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 5 |
|---|---|
| Type | armoire à tiroirs |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 523,16 € HT
/ unité
1 827,79 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence