Armoire à tiroirs Thur Metall 84.282.333, Profondeur: 695 mm | Hauteur: 1000 mm | Largeur: 805 mm
Armoire 8 tiroirs
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :84.282.333
Rubix :4774-7069214

Détails articles : ARMOIRE 8 TIROIRS L 805XP695XH1000MM 4040/1060
Composition : 2 tiroirs h 75 mm, 4 tiroirs h 100 mm, 1 tiroir h 150 mm et 1 tiroir h 200 mm.
Points forts
Bâti en tôle d'acier épaisseur 10/10e. Tiroirs avec double extension sur roulements à billes (charge 75kg, ouverture 100%). Dimensions utiles des tiroirs pour armoire L 800 mm (L 700 x 600 mm) et pour armoire L 1000 mm (L900 x p 600 mm). Fermeture centralisée avec système de sécurité anti-basculement. Capacité de charge totale : 1000 kg.
Applications
Rangement et sécurisation des outils.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 8 |
|---|---|
| Type | armoire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 604,53 € HT
/ unité
3 125,44 € TTC
Dont Eco-contribution : 7,38 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
