Armoire à tiroirs Thur Metall 52.162.501, Profondeur: 695 mm
Armoire à tiroirs TM-Classic
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :52.162.501
Rubix :4774-7350194
Fabricant :52.162.501
EAN :7630022311360



Détails articles : ARMOIRE A TIROIRS TM-CLASSIC 805X695X1000MM NCS4040/NCS1060
Désignation: Armoire à tiroirs, Largeur mm: 805, Profondeur mm: 695, Hauteur mm: 1000, Nombre de hauteur frontale mm: 9 x 100, Largeur utile des tiroirs mm: 700, Profondeur utile des tiroirs mm: 600, Capacité de charge des tiroirs kg: 75, Système de fermeture: KEY Lock, Couleur: Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B / Bleu clair NCS S 1060-R80 B
Points forts
- Capacité de charge de 4000kg pour une répartition uniforme de charge;
- Capacité de charge des tiroirs de 75kg;
- Barre de poignée de tiroirs avec possibilité d’étiquetage à grande échelle;
- Surface utile des tiroirs: Largeur 805mm = 0,42m2; Extension totale des tiroirs;
- KEY Lock – notre système de fermeture standard à 2 clés
Informations techniques
Attributs
| Nombre de tiroirs | 9 |
|---|---|
| Hauteur | 1000 mm |
| Largeur | 805 mm |
| Profondeur | 695 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 658,36 € HT
/ unité
1 990,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
