Armoire à tiroirs Facom JLS3-MBSPOWERBS, Profondeur: 701 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 722 mm

Meuble Bas Simple à 6 Tiroirs avec un tiroir Power noir - JETLine

Voir les informations techniques

Références

Facom :JLS3-MBSPOWERBS
Rubix :0139-5463472
EAN :3662424109300
MEUBLE BAS SIMPLE 6 TIROIRS NOIR + UN TIROIR POWER

Résumé technique

Détails articles : MEUBLE BAS SIMPLE 6 TIROIRS NOIR + UN TIROIR POWER


4 tiroirs : hauteur de 60mm = 12 modules. 1 tiroir : hauteur 130mm = 3 modules. 1 tiroir POWER 270 mm de haut pour ranger et recharger vos outils électriques. Dimensions utiles des tiroirs: L569 x P421 x H60/130/270mm. Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable). Equipé de 4 vérins de pieds pivotants pour un réglage parfait. Compatible avec les accessoires latéraux de la gamme JET. Livré avec 3 jeux de cloisons pour tiroirs de 60 mm et 1 jeu de cloisons pour tiroir de 130 mm.

Informations techniques


Attributs
Nombre de tiroirs6
Typemeuble bas
Couleurnoir
1 897,11 € HT
/ unité
2 276,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours