Mètre ruban Wilmart 633083, Longueur: 3 m | Largeur: 16 mm | Boîtier: ABS
Mètre à ruban UPS gamme Professionnel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :633083
Rubix :0130-0599668
EAN :8803005387044
Documents
Détails articles : MESURE LONG 3M X 16MM ERGO R B.ABS CO-M. R.REV NYLON PER36
Boîtier ABS chromé incassable, clip ceinture. Ruban jaune mat, traité anti-reflet avec grande résistance à l?abrasion et une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieur. Blocage du ruban et retour automatique.
Points forts
Le meilleur rapport qualité / prix.
Ruban garanti à vie contre l'abrasion. Crochet grande largeur et blindé, pour un guidage précis et une plus grande longévité.
Ruban garanti à vie contre l'abrasion. Crochet grande largeur et blindé, pour un guidage précis et une plus grande longévité.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Largeur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,43 € HT
/ unité
13,72 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

