Mètre ruban SAM UP-319, Longueur: 3 m | Largeur: 19 mm | Boîtier: Bi Matière
Mesures courtes BATIFLEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :UP-319
Rubix :0149-5398611
EAN :3272670763203






Documents
Détails articles : MESURE COURTE BATIFLEX 3 M X 19 MM
Gamme de mesure bimatière.
Innovant : boitier 25% + compact que la plupart des mesures traditionnelles.
Ruban jaune mat recto-verso revetu de Nylon, 10X plus résistant lors de l'utilisation et lecture facilitée.
Crochet aimanté pour une prise de mesure facilitée.
Dragone intégrée pour une meilleure prise en main.
Tenue du ruban jusqu'à 2m40.
Conforme à la directive européenne MID 2014/32/UE
CLASSE II
Innovant : boitier 25% + compact que la plupart des mesures traditionnelles.
Ruban jaune mat recto-verso revetu de Nylon, 10X plus résistant lors de l'utilisation et lecture facilitée.
Crochet aimanté pour une prise de mesure facilitée.
Dragone intégrée pour une meilleure prise en main.
Tenue du ruban jusqu'à 2m40.
Conforme à la directive européenne MID 2014/32/UE
CLASSE II
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | bi matière |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Largeur | 19 mm |
| Type | mesure courte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,24 € HT
/ unité
30,29 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
