Mètre ruban Stanley STHT37231-0, Longueur: 5 m | Largeur: 25 mm | Boîtier: ABS

MESURE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :STHT37231-0
Rubix :5511-5465456
EAN :3253560372316
METRE RUBAN DOUBLE MARQUAGE

Résumé technique

Boîtierabs
Longueur5 m
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : METRE RUBAN DOUBLE MARQUAGE


Avec une lame de 25 mm imprimée recto-verso et un crochet magnétique multiprises, les mètres rubans Stanley Control-Lock simplifient les prises de cotes dans toutes les configurations. Disponibles en 5 m, 8 m et 10 m, ils combinent boîtier bi-matière robuste et portée sans décrochage de 3,5 m.

Caractéristiques :
Les mètres rubans Stanley Control-Lock intègrent un système Finger Brake qui régule la rétraction et l'extension du ruban d'un seul doigt, offrant un contrôle précis et réduisant l'usure mécanique. La lame bénéficie d'un double revêtement : Bladeshield sur toute sa longueur en polyester résistant, complété par Blade Armor sur les 8 premiers centimètres pour renforcer la zone la plus sollicitée. Le ruban est imprimé sur les deux faces, ce qui facilite les mesures en hauteur ou dans des angles difficiles d'accès. Le crochet multiprises intègre un aimant détachable et un zéro réel, permettant de s'accrocher aussi bien sur une surface ferromagnétique que sur un profil ou une arête. Le boîtier bi-matière absorbe les chocs liés aux chutes sur chantier. Un clip de ceinture et un trou d'accroche pour dragonne complètent l'ergonomie du produit pour un transport facilité.

Spécifications :
- Références disponibles : STHT37231-0 (5 m), STHT37232-0 (8 m), STHT37233-0 (10 m).
- Largeur de la lame : 25 mm (tous modèles).
- Portée sans décrochage : 3,5 m.
- Longueur du revêtement Blade Armor : 80 premiers mm.
- Crochet : magnétique détachable, zéro réel.
- Boîtier : bi-matière.
- Accessoires intégrés : clip de ceinture, trou d'accroche pour dragonne.
- Classe de précision : II.

Normes :
Directive MID 2014/32/UE : directive européenne sur les instruments de mesure ; elle atteste que le mètre ruban répond aux prescriptions métrologiques légales pour une utilisation dans des applications réglementées.

Points forts

- Contrôle du bout du doigt : le système Finger Brake permet de maîtriser la vitesse de rétraction et d'extension, limitant les à-coups et prolongeant la durée de vie du ruban.
- Durabilité renforcée : le revêtement Bladeshield sur toute la lame, associé au Blade Armor sur les 8 premiers centimètres, réduit le risque de plis et de casses prématurées.
- Double impression : la graduation recto-verso autorise les mesures au-dessus de la tête ou dans des positions où un seul côté resterait illisible.
- Polyvalence d'accroche : le crochet magnétique détachable et son zéro réel s'adaptent aux surfaces ferromagnétiques comme aux arêtes de profilés, sans reprise de mesure.
- Compacité et transport : le boîtier bi-matière contient l'encombrement tout en résistant aux chutes, et le clip de ceinture maintient l'outil accessible en permanence.
- Gamme adaptable : trois longueurs de ruban (5 m, 8 m, 10 m) couvrent les usages du second œuvre aux grands ouvrages.

Applications

Les mètres rubans Stanley Control-Lock conviennent à un large spectre de métiers du bâtiment et de l'industrie. Sur les chantiers de gros œuvre et de second œuvre, l'impression double face et la portée de 3,5 m sans décrochage permettent de relever des cotes en hauteur ou à distance, même en travaillant seul. En menuiserie, charpente et pose de menuiseries extérieures, la précision métrologique de classe II répond aux exigences professionnelles. Le crochet magnétique facilite l'accroche sur des profilés métalliques ou des structures en acier, ce qui en fait un outil courant en pose de cloisons, serrurerie, métallerie et chaudronnerie légère.

Informations techniques


Attributs
Boîtierabs
Longueur5 m
Largeur25 mm
Typemagnetique control-lock
22,60 HT
/ unité
27,12 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h