Mètre ruban SAM UD-316-N, Longueur: 3 m | Largeur: 16 mm | Boîtier: ABS
Mesure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :UD-316-N
Rubix :0149-5017961
EAN :3272670346291



Documents
Détails articles : MESURE 3MX16 UD-316-N PROMO 1/15
Mesure courte MEDIAFLEX boîtier ABS.Classe de précision 2. Conforme directive européenne MID/2004/22/CE. Boîtier ultra compact et ultra léger. Blocage du ruban. Retour automatique du ruban.
Points forts
Boîtier ultra compact et ultra léger. Blocage du ruban.
Applications
Permet de prendre des mesures.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Largeur | 16 mm |
| Type | mesure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,84 € HT
/ unité
13,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
