Mètre ruban Stanley 0-34-296, Longueur: 20 m | Largeur: 12.7 mm | Boîtier: ABS

Mesure longue à ruban fibre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-34-296
Rubix :5511-5028027
EAN :3253560342968
METRE RUBAN BOITIER 20M 0-34-296 (UC6-UU60)

Résumé technique

Boîtierabs
Longueur20 m
Largeur12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : METRE RUBAN BOITIER 20M 0-34-296 (UC6-UU60)


Disponible en 10, 20 et 30 m, ce mètre enrouleur Stanley répond aux besoins de mesure longue sur des environnements extérieurs exposés à l'humidité, aux chocs et aux UV. Grâce aux fibres de verre, il assure une précision de classe III.

Caractéristiques :
Le ruban, d'une largeur de 12,7 mm, est fabriqué en fibre de verre renforcé à 40 brins (contre 26 sur les versions standard), ce qui réduit l'élasticité en longueur et améliore la répétabilité des mesures. De plus, contrairement à un ruban en acier, il ne se plie pas et est moins fragile. Un revêtement PVC lavable protège la lame contre la corrosion, les UV et l'usure mécanique liée aux aléas du chantier. Le ruban est non-conducteur. La couleur jaune fluo, associée à des graduations tous les 2 mm, améliore la lisibilité même dans des conditions d'éclairage défavorables. Le boîtier fermé en ABS intègre une manivelle escamotable articulée pour un rembobinage rapide, ainsi que plusieurs trous pour évacuer la poussière, le sable, la terre, etc.

Spécifications :
- Largeur de lame : 12,7 mm.
- Longueurs disponibles : 10 m (réf. 0-34-295), 20 m (réf. 0-34-296), 30 m (réf. 0-34-297).
- Tolérance de précision (classe III) : ± 4,8 mm sur 10 m / ± 8,6 mm sur 20 m / ± 12,6 mm sur 30 m.
- Matériau du ruban : fibre de verre renforcé, 40 brins.
- Crochet : ouverture à 90°, fixé au ruban par deux rivets.
- Revêtement : PVC lavable, non-conducteur, résistant UV et corrosion.
- Boîtier : ABS antichocs, fermé, avec fenêtres.
- Système de rembobinage : manivelle escamotable articulée.
- Couleur du ruban : jaune fluo, graduations tous les 2 mm.

Normes :
- MID 2014/32/EU (Classe III) : directive européenne sur les instruments de mesure, attestant la conformité métrologique du mètre enrouleur pour une utilisation dans les contextes réglementés.

Points forts

- Fibre de verre 40 brins : l'élasticité réduite du ruban limite les erreurs de mesure sur de longues distances.
- Revêtement PVC lavable : le nettoyage en place via l'orifice arrière prolonge la durée de vie sans démontage.
- Boîtier ABS antichocs : la robustesse du boîtier fermé préserve le mécanisme en cas de chute ou de projection.
- Visibilité renforcée : la teinte jaune fluo et les graduations fines de 2 mm réduisent les erreurs de lecture, même en conditions d'éclairage difficiles.
- Rembobinage rapide : la manivelle escamotable articulée accélère la remise en position de travail et limite les manipulations.

Applications

Ce mètre enrouleur Stanley convient aux mesures longues sur des chantiers de gros œuvre, de second œuvre ou de rénovation, où l'exposition à l'humidité, à la poussière et aux chocs est fréquente. Les travaux de terrassement, de pose de réseaux, de charpente ou de couverture bénéficient directement du ruban 30 m pour les relevés d'implantation et de tracé. En intérieur, les corps de métier comme les plaquistes, les carreleurs ou les électriciens peuvent l'utiliser pour les mesures de cloisons, de dallage ou de cheminement de câbles.

Informations techniques


Attributs
Boîtierabs
Longueur20 m
Largeur12,7 mm
Typemètre ruban
27,42 HT
/ unité
32,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h