Mètre ruban Stanley 0-33-728, Longueur: 8 m | Largeur: 32 mm | Boîtier: ABS
MESURE BLADE ARMOR 8M X 32MM FATMAX
Voir les informations techniquesRéférences
Stanley :0-33-728
Rubix :5511-5028021
EAN :3253560337285

Détails articles : FATMAX 8 M X30 0-33-728 (UC4-UU24)
Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 12 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95% le risque de casse du ruban - Ruban ultra épais de 0,13 mm - Impression double du ruban pour s’adapter à toutes les situations - Revêtement Bladeshield haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban - Portée sans décrochage de 4,2 m
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 8 m |
| Largeur | 32 mm |
| Type | mesure blade armor fatmax |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,03 € HT
/ unité
42,04 € TTC
- Epuisé