Marteau Mob 0136200301, Type: Masse et Massette | Longueur: 270 mm
Masse Couple Angles Abattus Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0136200301
Rubix :0146-5022680
EAN :3303800136281

Documents
Détails articles : MASSETTE COUPLE 136B 2000EH
Masse couple angles abattus - têtes bombées - manche hickory - bois très dur pour des usages intensifs - emmanchement droit.
NF ISO 15601
NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Longueur | 270 mm |
| Diamètre | 50 mm |
| Manche | hickory |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,68 € HT
/ unité
60,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
