Marteau Facom 200C.32PF, Type: Marteau rivoir | Longueur: 300 mm | Poids: 585 g
Marteau rivoir manche graphite
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :200C.32PF
Rubix :0139-5439252
EAN :3662424104855

Détails articles : MARTEAU TRI MATIERES 'CARBON' 32 MM
Manche de sécurité ergonomique à noyau graphite.
Points forts
Confort absolu grâce au système antivibration.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Section | 32 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 585 g |
| Diamètre | 32 mm |
| Forme | carré |
| Manche | graphite |
| Longueur de tête | 100 mm |
| Matière | tri matières |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,47 € HT
/ unité
19,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
