Marteau Facom 208A.32BBA, Type: Maillet | Longueur: 300 mm | Poids: 350 g

207A-208A - Massettes à embouts interchangeables

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :208A.32BBA
Rubix :0139-5179754
EAN :3148518595285
MASSETTE ACIER 32MM CELLULOSE 208A.32BBA

Résumé technique

Typemaillet
Section32 mm
Longueur300 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASSETTE ACIER 32MM CELLULOSE 208A.32BBA


207A-208A - Massettes à embouts interchangeables
- 207A : Massettes série "légère" corps aluminium.
- 208A : Massettes série "lourde" corps acier.
- Un nombre réduit  d'embouts vous est proposé monté, mais vous pouvez composer vous-même votre massette en choisissant un corps de masse, et deux embouts de votre choix.
- Embouts disponibles :
- Série EA : néoprène.
- Série EB : polyuréthane.
- Série EC : nylon.

Points forts

Excellente résistance mécanique.

Informations techniques


Attributs
Typemaillet
Section32 mm
Longueur300 mm
Poids350 g
Diamètre32 mm
Formecylindrique
Manchebois
Matièrepolyuréthane
38,42 € HT
/ unité
46,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h